Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, hellgrün, 70 x 10000 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-57309
Hersteller:
     Sanders Group
Herst.-Nr.:
     11000526
EAN/GTIN:
     4250510887912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
57309
57309-SW81
Lagerregale Zubehör
Magnetband

Zum Selbstschneiden auf individuelle Längen. Aus besonders hochwertiger, flexibler Magnetfolie, dauermagnetisch und immer wieder verwendbar. Haften sicher auf allen eisenhaltigen Flächen. Bei Veränderungen werden die Magnetschilder einfach umgesetzt.
Mit allen handelsüblichen Filzstiften und -markern beschriftbar oder mit selbstklebenden Etiketten und Schriftbändern beklebbar.

  • Dauermagnetfolie: 0,9 mm stark
  • 1 Rolle (10m lang) = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrün
Material:
Folie
Stärke:
0,9 mm
Länge:
10000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 40,01*
€ 55,32*
Frei Haus
ab € 48,40*
€ 66,13*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,32*
€ 65,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,63*
€ 65,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,92*
€ 60,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,18*
€ 58,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,18*
€ 56,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,01*
€ 47,61
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.