Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGATEX Kartoneinlagen Standard, weiss 100 Stück, 67 x 200 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-57396
Hersteller:
     Orgatex
Herst.-Nr.:
     ET 670
EAN/GTIN:
     4050827017398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reitereinlage
  • Masse: B 67 x L 200 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: 57396, 57396-SW81, Lagerregale Zubehör, Allzwecklagerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 19,48*
€ 27,91*
Frei Haus
ab € 23,77*
€ 33,33*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,91*
€ 33,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,35*
€ 32,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,75*
€ 29,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,48*
€ 23,18
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.