Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizzettel, 700 Blatt, zum Nachfüllen einer Zettelbox, 90x90x90 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-57402
Hersteller:
     Hanauerland Werkstätten
Herst.-Nr.:
     57402
EAN/GTIN:
     4009793833068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Memoblock
Notizzettel
Zettelkasteneinlagen
Zettelklotz
  • Anzahl der Blätter ca. 700
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
lose Notizzettel
Anzahl Blatt:
700
Lineatur:
blanko
Masse L x B x H:
90 x 90 x 90 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Breite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: memoblock 9 x 9, notizzettel, 57402, 57402-SW81, Zettel, Notitzzettel, Zettelhalter, Zettelständer, Nachfüllpack, Notizzettelhalter, Notizklotz, Zettelwürfel, Nachfüllpackungen für Notizzettelboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.