Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC- Binderücken, Plastik, Ø 12 mm, 100 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-57511
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028197
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • mit US-Teilung (21 Ringe) für DIN A4-Format
  • Plastikbindung (21 Ring)
  • klassisch, schnell wieder zu öffnen
  • Durchmesser: 12 mm
  • Blattanzahl: 95
  • VE: 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
100
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für:
alle Plastikbindegeräte mit 21 Ringen
Format:
DIN A4
Teilung:
US-Teilung (21 Ringe)
Kapazität:
95 Blatt
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbinderücken, Spiralrücken, binderücken plastik 21 ringe, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, 57511, 57511-SW81, Plastikbindegerät, Einbanddeckel, Plastikbindung, Bindesystem, Plastikbindesystem, Bindegerät
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,71*
€ 9,87*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,83*
€ 10,02*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 10,15*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,99*
€ 10,27*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,71*
€ 17,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,50*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,89*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,64*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,70*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,62*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,49*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,92*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,94*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,82*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,90*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 8,01*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 7,94*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 7,95*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,23*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.