Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POST-IT Haftnotiz Meeting-Notes, XXL-Format, 203 mm x 152 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
PEFC- Waldzertifizierung
Artikel-Nr.:
     224-57899
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6845-SSP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

Kommunizieren im grossen Stil:
Signalstark, extra gross haftet überall - auch in der Vertikalen und an rauhen Oberflächen. Post-it Meeting-Notes sind leicht zu sortieren und können immer wieder verwendet werden. Für mehr Übersicht beim Moderieren und beim Brainstorming.

  • 4 Blocks a'  45 Blatt
  • farblich sortiert
Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Masse:
200 x 149 mm
Höhe:
203 mm
Blattanzahl:
180
Breite:
152 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Post-It Marker, post-it haftnotiz, post-it marker, 57899, 57899-SW81, Merkzettel, Notizaufkleber, Notizzettel, Post it, Moderationspapier, Farbige Haftnotizen, Post-it Haftnotizprodukte, Post-it
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
196
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,89*
€ 13,33*
2 Tage
192
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,94*
€ 13,34*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,02*
€ 13,43*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,58*
€ 14,63*
Lager 224
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,15*
€ 20,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,48*
€ 24,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,03*
€ 22,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,66*
€ 22,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Packung
1 Packung enthält 4 Block (ab € 3,5375* pro Block)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.