Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Plastikbinderücken
>
Artikel
GBC- Click-Binderücken ibico, transparent, 12 mm, 50 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 224
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-57967
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
387319E
EAN/GTIN:
5028252220224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Für DIN A4-Format. Für ibico-Bindegeräte mit 34 Ringe geeignet.
Click-Bindung (34 Ring)
modern, beeindruckend
360-° umschlagbar
Seiten sind austauschbar
50 Stück = 1 Paket
Blattanzahl: 95
Durchmesser: 12 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
50
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für:
ibico-Bindegeräte
Format:
DIN A4
Teilung:
Click-Bindung (34 Ringe)
Kapazität:
95 Blatt
Durchmesser:
12 mm
... >
Büromaschinen
>
Bindegeräte
>
Binderücken
Weitere Suchbegriffe:
Plastikbinderücken
,
binderücken gbc transparent 12mm
,
plastikbinderücken
,
plastikbinderücken ibico
,
57967
,
57967-SW81
,
Einbanddeckel
,
Clickbindesystem
,
Bindegerät
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
9 Tage
19
€ 5,87*
ab € 15,31*
€ 21,64*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 14,78*
€ 21,64*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 27,52*
€ 37,65*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 33,30*
€ 45,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 12 mm, 50 Stück, schwarz
GBC
388064E
ab € 14,26*
Sonstiges
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 12 mm, 50 Stück, weiß
GBC
388057E
ab € 14,26*
Sonstiges
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 16 mm, 50 Stück, schwarz
GBC
387357E
ab € 19,46*
Sonstiges
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 16 mm, 50 Stück, transparent
GBC
387326E
ab € 20,84*
Sonstiges
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 8 mm, 50 Stück, schwarz
GBC
388019E
ab € 12,64*
Sonstiges
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 8 mm, 50 Stück, transparent
GBC
387302E
ab € 12,61*
Sonstiges
Plastikbinderücken ClickBind, A4, PP, 8 mm, 50 Stück, weiß
GBC
388002E
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen