Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl SITNESS 15, Permanentkontakt, mit Armlehnen, Netzrücken, Fitness-Orthositz, schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-58060
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     ST19U G26 BLAU/SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4014296123608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Beim Erwerb eines Bürostuhls sollte man sich genau erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass komfortables Sitzen im Vordergrund steht. Der Bürostuhl Sitness 15 mit Permanentkontakt-Mechanik ist die richtige Wahl für Ihren Alltag im Büro, damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind.

Ein Vorteil der Permanentkontaktmechanik liegt in der beweglichen Rückenlehne. Durch diese können Sie sich beim Sitzen entspannt zurücklehnen und auch mal die Sitzposition wechseln, sodass Ihr Rücken entlastet wird und Sie auch bei langem Sitzen quot,in Bewegungquot, bleiben.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 550 mm mittelhohe, höhenverstellbare Rückenlehne. Sie lässt sich um bis zu 60 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können. Für eine perfekte Unterstützung im Lendenwirbelbereich sorgt eine Lordosenstütze. Die Ausstattung mit einem für das Sitzklima förderlichen, luftdurchlässigen Netzrücken stellt ein weiteres Highlight des Sitness 15 dar.

Um eine aufrechte Sitzposition dauerhaft halten zu können, ist die Sitzfläche leicht ausgeformt, sodass eine korrekte Beinhaltung gewährleistet ist: Damit Sie ermüdungsfrei und jederzeit gesund sitzen. Der Bürostuhl Sitness 15 kann mithilfe eines Toplifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen. Gesunde Büroarbeit setzt ausreichende Bewegung voraus und vermeidet starre Sitzhaltungen. Das Body-Balance-Tec--Gelenk macht genau dies, indem es eine dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche ermöglicht. Dadurch halten Sie auch im Sitzen Ihren Muskel- und Skelettapparat in Bewegung und Ihren Blutkreislauf in Schwung.

Für eine zusätzliche Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die höhenverstellbaren Armlehnen, auf denen Ihre Arme bei Schreibtischarbeiten bequem abgelegt werden können. Selbst bei hohen Temperaturen sitzen Sie dank einer atmungsaktiven Polsterung angenehm und ohne unangenehmes Schwitzen. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Stahl untermalt. Die lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen sind für Teppiche und andere weiche Böden geeignet.

Armlehnen:

  • Ringarmlehnen
  • Höhenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 550 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze
  • Netzrücken

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Permanentkontakt-Mechanik
  • Orthositz
  • Body-Balance-Tec--Gelenk
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: blau
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 440 x 430 - 540 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Netzgewebe
  • Polsterung: 100 % Polypropylen (Brandschutznorm: EN 1021 Teil 1+2, flammhemmend)
  • Material Fusskreuz: Stahl
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
550 mm
Rollen geeignet für:
Teppichböden
Sitzhöhe von:
430 mm
Armlehnen:
mit Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Verstellbarkeit Armlehnen:
höhenverstellbar
Armlehnenform:
Ringarmlehnen
Garantie:
3 Jahre
Sitzschalenform:
Orthositz
Lordosenstütze:
Ja
Zertifikate:
GS-Zertifikat
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
schwarz; blau
empfohlene Sitzzeit:
bis 8 h
Sitzbreite:
480 mm
Übergrösse:
Nein
Sitzmechanik:
3D-Permanentkontakt-Mechanik
Sitzhöhe bis:
540 mm
Sitztiefenverstellung:
Nein
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
110 kg
Bezug:
Netzgewebe
Farbe Sitzfläche:
blau
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Sitztiefe:
440 mm
Bezugfarbe:
schwarz/blau
Höhenverstellbereich Rückenlehne:
60 mm
Material Fusskreuz:
Stahl
GS-geprüft:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 209,78*
€ 258,88*
Frei Haus
ab € 237,76*
€ 294,91*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,88*
€ 308,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,65*
€ 305,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,37*
€ 289,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,66*
€ 279,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.