Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Präsentationsvitrine, 1500 x 800 x 200 mm, 2 Glasböden, abschliessbare Schiebetür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-58162
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     LINK-V150
EAN/GTIN:
     4260222860561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine

Mit 2 stufenlos verstellbaren Glasböden und abschliessbaren Schiebetüren.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
alusilber
Innentiefe:
150 mm
Zwischenboden höhenverstellbar:
Ja
Material Türen:
Glas
Innenbreite:
1450 mm
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Masse B x T x H:
1500 x 200 x 800 mm
Material Fachböden:
Glas
Anzahl Türen:
2
Material Rahmen:
Aluminium
Traglast Fachboden:
10 kg
Innenmasse B x T x H:
1500 x 200 x 800 mm
Türtyp:
Schiebetür
Schloss:
Ja
Befestigung:
Einhängend
Innenhöhe:
756 mm
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Materialstärke Glas:
6 mm
Farbe Rahmen:
alusilber
Höhe:
800 mm
Gewicht:
62.875 kg
Breite:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, Hängevitrine, Wand-Vitrine, Wandvitrine, bst systeme wandvitrine, ausstellungsvitrine, 58162, 58162-SW81, Vitrine, Wandvitrinen, schiebtür-schaukästen und -vitrinen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,90*
€ 512,83*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,02*
€ 513,42*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,34*
€ 521,26*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 541,52*
€ 630,88*
Frei Haus
ab € 541,74*
€ 630,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,88*
€ 750,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,25*
€ 741,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,17*
€ 723,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,49*
€ 699,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,52*
€ 644,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.