Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Präsentationsvitrine, 800 x 590 x 120 mm, 2 Glasböden, abschliessbare Schiebetür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-58168
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     LINK-V805
EAN/GTIN:
     4260222860547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Sammlervitrine

Mit 2 stufenlos verstellbaren Glasböden und abschliessbaren Schiebetüren.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
alusilber
Innentiefe:
80 mm
Zwischenboden höhenverstellbar:
Ja
Material Türen:
Glas
Innenbreite:
760 mm
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Masse B x T x H:
800 x 120 x 590 mm
Material Fachböden:
Glas
Anzahl Türen:
2
Material Rahmen:
Aluminium
Traglast Fachboden:
10 kg
Innenmasse B x T x H:
800 x 120 x 590 mm
Tiefe:
120 mm
Türtyp:
Schiebetür
Schloss:
Ja
Befestigung:
Einhängend
Innenhöhe:
552 mm
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Materialstärke Glas:
6 mm
Farbe Rahmen:
alusilber
Höhe:
590 mm
Gewicht:
12 kg
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, Hängevitrine, Wand-Vitrine, Wandvitrine, bst systeme wandvitrine, ausstellungsvitrine, 58168, 58168-SW81, Vitrine, Wandvitrinen, schiebtür-schaukästen und -vitrinen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,32*
€ 260,80*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,72*
€ 261,42*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,01*
€ 264,18*
Frei Haus
ab € 209,63*
€ 265,53*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 224,55*
€ 275,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,40*
€ 327,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,84*
€ 323,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,50*
€ 302,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,75*
€ 300,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,55*
€ 267,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.