Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarten, liniert, Papier, 100 Stück, weiss A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-58341
Hersteller:
     Hanauerland Werkstätten
Herst.-Nr.:
     WEISS
EAN/GTIN:
     4033400583411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten

aus hochwertigem Papier (190 g)
in 4 Grössen und 4 Farben, liniert
können auch durch Drucker beschriftet werden
100 Karten = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Bedruckbar:
Ja
Stück pro Paket:
100
Lineatur:
liniert
Material:
Papier
Grammatur:
190 g/m²
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: karteikarten a4, adresskarte, 58341, 58341-SW81, Karteikarte, Kartei, Karteikasten, Karteibox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.