Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interstuhl Bürostuhl PUREis3, feste Armlehnen, 3D-Auto-Synchronmechanik, Muldensitz, Netzrücken, feuerrot/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-593618
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     PU213/MH03/8123/532283S/702/801/904
EAN/GTIN:
     4016849749006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns im harten Büroalltag treue Dienste leisten muss sollte rückenschonend und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl PUREis3 mit Auto-Synchronmechanik sitzen Sie auch an langen Arbeitstagen komfortabel und gesund.

Für entspanntes und individuelles Sitzen sorgt die Synchronmechanik, die bewirkt, dass sich sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne in einem idealen Verhältnis zueinander neigen können. Mithilfe der Körpergewichtsregulierung stellt sich Ihr Stuhl auf Ihre individuellen Sitzgewohnheiten ein. Den dafür erforderlichen Gegendruck der Rückenlehne justiert er automatisch.

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 650 mm grosse Rückenlehne. Die Netz-Rückenfläche verleiht dem Bürostuhl Luftdurchlässigkeit und somit ein luftiges Sitzgefühl.

Der bequeme Muldensitz ist auch für Leute, die lange Arbeitstage haben, ein Segen. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen und ihn damit so ausrichten, dass Sie an jedem Schreibtisch optimal sitzen. Der Bürostuhl fördert dank seiner 3D-Technologie mit Smart Seat und Smart Spring Rücken ein aktives und gesundes Sitzen. Die Sitzfläche und der Rücken folgen Ihren Bewegungen dreidimensional '“ seitlich, nach vorne und hinten. Sie bleiben stets in leichter Bewegung, vermeiden einseitige Sitzpositionen und beugen Erkrankungen der Wirbel vor.

Selbst bei hohen Temperaturen sitzen Sie dank einer atmungsaktiven Polsterung angenehm und ohne lästiges Schwitzen. Besonders pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug des Modells. Ganz einfach regelmässig absaugen und einmal im Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln. So hält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Um Verspannungen im Nacken zu vermeiden, sind Bürostühle mit Armlehnen die richtige Wahl. Mit einem Fusskreuz aus Kunststoff setzen Sie auf einmaliges Design und Qualität. Die lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen sind für alle Arten von Böden konzipiert (wie z. B. Mittel- und langflorige Teppiche, Parkett, Laminat, Fliesenboden und auch kurzflorige Industrieteppichböden).

Armlehnen:

  • T-Armlehnen
  • Fest

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 650 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Feuerrot
  • Netzrücken

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Auto-Synchronmechanik
  • In jeder Sitzposition arretierbar
  • Inklusive automatischer Körpergewichtsregulierung
  • 3D-Technologie mit Smart Seat und Smart Spring Rücken
  • Muldensitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: feuerrot
  • Sitzmasse (B x T x H): 515 x 420 x 420 - 520 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Über 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Polsterung: Schaumpolster, atmungsaktiv
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Weiss
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen, Rollen geeignet für universal
  • Anlieferung montiert
  • GS-geprüft
  • Zertifikate: OHSAS 18001, Quality Office, EcoVadis Gold, Blauer Engel
  • Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
650 mm
Rollen geeignet für:
Universal
Sitzhöhe von:
420 mm
Armlehnen:
mit Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Verstellbarkeit Armlehnen:
fest
Armlehnenform:
T-Armlehnen
Garantie:
10 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Sitztiefe von:
420 mm
Lordosenstütze:
Nein
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
feuerrot
empfohlene Sitzzeit:
über 8 h
Sitzbreite:
515 mm
Übergrösse:
Nein
Sitzmechanik:
3D-Auto-Synchronmechanik
Sitzhöhe bis:
520 mm
Sitztiefe bis:
545 mm
Sitztiefenverstellung:
Nein
Farbe Gestell:
weiss
Belastbarkeit:
120 kg
Bezug:
Stoff
Norm:
EN 1335-1-2-3
Farbe Sitzfläche:
feuerrot
Ausführung Rücken:
netzbespannt
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Sitztiefe:
420 mm
Material Fusskreuz:
Kunststoff
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, arbeitsdrehstuhl, 593618, 593618-SW81, Bürostühle, Bürodrehstuhll, Sitzmöbel, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 632,36*
€ 735,86*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 649,84*
€ 756,68*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,68*
€ 900,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,13*
€ 886,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,81*
€ 858,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,80*
€ 828,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,84*
€ 773,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.