|  |
 |
| Artikel-Nr.: 224-59379 Herst.-Nr.: 151201 EAN/GTIN: 4004675044013 |
| | |
|
|  |  |
 | - mit innovativer ViscoGlide--Technologie für leichtgleitende Schrift
- sofortiges Anschreiben durch "Direct2Point"-Schreibspitze
- schnelle Trockenzeit auch auf glatten Papieren (kein Verschmieren der Schrift)
- gummierte Griffzone für sicheren Grip
- hohe Schreibleistung und lange Lagerstabilität
- Schreibfarbe: Schwarz
- wasserfest und lichtecht (dokumentenecht nach ISO 12757-2)
- Typ slider M: Strichstärke M = 1,0 mm
- Typ slider XB: Strichstärke XB = 1,4 mm
- 10 Stifte = 1 Paket
Weitere Informationen:  |  | Farbe Schaft: | silber; schwarz | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Kugelschreiber mit Steckkappe | Schriftfarbe: | schwarz | Minentyp: | Grossraummine | Material Clip: | Kunststoff | Typ: | slider XB | Material Schaft: | Kunststoff | Nachfüllbar: | Ja | Anzahl Stück: | 10 | Strichbreite: | 1,4 mm | Dokumentenecht: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 59379, 59379-SW81, Kulli, Schneider, Druckkugelschreiber |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 9,22* | € 14,09* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 9,78* | € 15,26* |  |  |  | Lager 224 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 11,56* | € 17,26* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 224 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 224 |  | Versand: Lager 224 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|