Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner Wertschutzschrank Toscana 26 Doppelbartschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-593865
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T05545
EAN/GTIN:
     9006072068017
Suchbegriffe:
Tresor Schlüsselschloss
Standtresor
Tresor-Schrank
Tresorschrank

Sicherheitsstufe:

  • EN-1 nach CSN EN-1 1143-1

Verschluss:

  • Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse A (inkl. 2 Schlüssel)
  • Schloss mit Aufbohrschutz
  • K
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Innenmasse H x B x T in mm:
190 x 300 x 180
Externe Masserweiterung:
15 mm
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Sicherheitsstufe:
EN 1 nach CSN EN 1 1143 1
Aussentiefe:
280 mm
Batteriebetrieb:
Nein
Anzahl Verankerung:
1
Feuersicherheit:
Bedingter Feuerschutz
Aussenmasse H x B x T in mm:
280 x 370 x 280
Versicherungseinstufung privat (bis):
bis ca. 65.000 EUR
Schloss:
Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
Versicherungseinstufung gewerblich (bis):
bis ca. 20.000 EUR
Aussenbreite:
370 mm
Aussenhöhe:
280 mm
Anzahl Bodenbohrung:
2
Bolzenanzahl:
4
Öffnungswinkel Türen:
max . 90° °
Gewicht:
31,5 kg
Serie:
Toscana
Anzahl Rückwandbohrung:
2
Weitere Suchbegriffe: Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, tresor schlüsselschloss, 593865, 593865-SW81, Tresor, Wertschrank, Schlüsseltresor, Geldschrank, Geschäftstresor, Safe, Minitresor, Möbeleinbautresor, Feuerschutzschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 611,35*
€ 716,20*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 634,51*
€ 736,88*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,88*
€ 876,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,27*
€ 869,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,46*
€ 843,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,69*
€ 812,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,51*
€ 755,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.