Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stand-Präsentationsvitrine Forum V, B 830 x T 430 x H 1760 mm o. Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-59517
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     FM-G5
EAN/GTIN:
     4260222861995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine
  • für die Präsentation von Schönem, Originellem und Seltenem
  • rundum mit ESG-Glas
  • oben und unten mit Dekorböden
  • jeweils 4 verstellbare Glasböden
  • Türen mit Sicherheits-Zylinderschlössern
  • Dekor: Silber
  • Masse: B 830 x T 430 x H 1760 mm
  • Beleuchtung optional


Die Vitrine wird zerlegt angeliefert und ist mit der beiliegenden Montageanleitung einfach zusammenzubauen.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
silber; alusilber
Material Türen:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Schliesssystem:
Sicherheitszylinderschloss
Material Fachböden:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Höhe:
1760 mm
Traglast Fachboden:
15 kg
Tiefe:
430 mm
Breite:
830 mm
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, bst systeme standvitrine, ausstellungsvitrine, 59517, 59517-SW81, Vitrine, Standvitrinen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,59*
€ 462,79*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,80*
€ 469,72*
Frei Haus
ab € 501,20*
€ 589,00*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 532,59*
€ 624,27*
Frei Haus
ab € 667,31*
€ 769,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,27*
€ 742,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,86*
€ 730,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,81*
€ 716,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,88*
€ 691,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,59*
€ 633,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E850911
ab € 140,25*
Zubehör
Widex Selection
E850912
ab € 128,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.