Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker 300,Rundspitze, wasserfest, 10 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-59721
Hersteller:
     ACME
Herst.-Nr.:
     26710024
EAN/GTIN:
     4250510803189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker rundspitze blau 1,5...
permanent marker
Permanentmarker 300,Rundspitze, wasserfest, 10 Stück, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
10
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
10
Eigenmarke:
S.
Clip-Kappe:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Farbe Kappe:
blau
Rundspitze:
Ja
Stück/Paket:
10
Offen lagerungsfähig:
Ja
Farbe Gehäuse:
weiss
Strichbreite:
1,5 - 3 mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: permanent marker blau, 59721, 59721-SW81, Marker, Markierstift (Textmarker), Textliner, Highlighter-Set, Marker (Textmarker), Leuchtmarker, Leuchtmarker-Set, Highlighter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,42*
€ 14,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.