Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter FB 530, 17 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-60131
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     12474
EAN/GTIN:
     4052939497167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
drehstapelbehälter ssi schäfer

Quasi unzerstörbar: die Drehstapelbehälter Typ FB 530!
Temperaturbeständig sowie unempfindlich gegen fast alle Öle, Säuren und Laugen, sind die Behälter zudem überaus formstabil. Sie lassen sich im befüllten Zustand stapeln und bei Leergut platzsparend ineinander setzen. Ob für den Transport oder die Lagerung von Arbeitsgegenständen, die Behälter sind in vielen Bereichen einsetzbar!

  • Aussenmasse oben: B 540 x 320 x H 170 mm
  • Aussenmasse unten: B 480 x 260 mm
  • Innenmasse oben: B 450 x 275 mm
  • Innenmasse unten: B 425 x 255 mm
  • Inhalt: 17 Liter
  • temperaturbeständig von -20-° bis +80-° C, hart und formstabil
  • Polypropylen (PP): unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
  • Stapel belastbar: 120 kg
  • Gewicht: 1,25 kg
  • befüllt stapelbar, in leerem Zustand durch eine Drehung um 180-° platzsparend ineinandersetzbar
  • glatte Innenflächen für leichte Reinigung
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Kunststoff
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Griff:
Mulde an Stirnseiten
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
170 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Klappbar:
Nein
Höhe:
170 mm
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Ja
Behältertyp:
Nestbare Lager- und Transportbehälter
Inhalt:
17 l
Länge:
540 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
glatte Innenseiten
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
255 mm
Deckel:
Nein
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
540 mm
Aussenbreite:
320 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C
Innenlänge:
425 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
20 kg
Innenhöhe:
167 mm
Gewicht:
Jan 15 kg
Serie:
FB 530
Breite:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: dreh stapelbehaelter, drehstapelbehälter blau, 60131, 60131-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 18,29*
€ 27,32*
Frei Haus
ab € 22,17*
€ 32,24*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.