Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Kasten im EURO-Mass FB 600, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-60201
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     8364
EAN/GTIN:
     4052939500249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel (Euro-Behälter)
Eurobehälterdeckel
eurobehälterdeckel blau
deckel (euro-behälter)

Der Deckel von Schäfer für die Kasten im EURO-Mass 600 ist aus widerstandsfähigem Polyethylen gefertigt.
Der Deckel für die Kasten im EURO-Mass 600 ist aus kompaktem, widerstandsfähigem Polyethylen gefertigt. Er dient dem Schutz und der sicheren Aufbewahrung des Inhaltes der Kästen und gewährleistet bessere Transportmöglichkeiten.

  • Polyethylen
  • Gewicht: 1 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Aussenlänge:
600 mm
Aussenbreite:
400 mm
Aussenhöhe:
30 mm
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Material:
Polyethylen (PE)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Leitfähig:
Nein
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Gewicht:
1 kg
Serie:
FBD 600
Weitere Suchbegriffe: 60201, 60201-SW81, Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.