Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschreiber Universalstift, M, WF, sortiert,4er-Set


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-61124
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     317 WP4
EAN/GTIN:
     4007817310380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker

perfekte Präsentationen auf OHP-Folien
auch für Glas, Metall, Kunststoff und andere glatte Oberflächen
Airplane safe - verhindert das Austrocknen des Stiftes im Flugzeug
4 Stück farbsortiert
WF = Wasserfest
WL = Wasserlöslich
Mittelfein = M 0,8 - 1 mm
Fein = F 0,6 mm
Superfein = S 0,4 mm
DRY SAFE- Ausstattung
Sie können tagelang offen liegen, ohne dass sie eintrocknen. Auch nach längeren Schreibpausen, in denen die Kappe nicht aufgesetzt war, sind sie sofort wieder einsatzbereit.

Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Stück pro Paket:
4
Wasserfest:
Ja
Spitze:
Rundspitze
Dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,8 - 1 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 4,87*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,95*
€ 4,88*
2 Tage
29
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 2,96*
€ 4,90*
2 Tage
334
1
pro Etui
€ 2,90*
ab € 3,06*
€ 5,08*
Lager 224
1
pro Etui
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 6,46*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 6,46*
€ 7,69
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 5,80*
€ 6,90
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 5,43*
€ 6,46
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 5,32*
€ 6,33
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 4,95*
€ 5,89
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 3,99*
€ 4,75
pro Etui
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,9975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.