Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutel, braun, 345x140x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-61226
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     3830
EAN/GTIN:
     4011103006161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Musterbeutel
Musterfaltenbeutel
Mustersack
Warenprobesack

Boden waagerecht gebrochen
gelochte Öffnung
Farbe: Natronbraun
120 g/m[SUP]2
[/SUP] 250 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Stück pro Paket:
250
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Material:
Papier
Grammatur:
120 g/m²
Masse L x B x H:
345 x 140 x 50 mm
Breite:
140 mm
Länge:
345 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Faltenbeutel, Seitenfaltenbeutel, musterbeutel 345mm, musterbeutel, 61226, 61226-SW81, Versandtasche, Verpackung, Briefumschlag, Couvert, Couverts, Papptasche, Versandhülle, Versandkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 25,97*
€ 34,30*
Frei Haus
ab € 31,51*
€ 41,15*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.