Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Eckspannmappe, DIN A4, Gummizugverschluss 25 Stück, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-61623
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24001-03
EAN/GTIN:
     4013951002852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • mit Gummizug-Verschluss
  • 335 g Karton mit Design
  • einzeln oder 25 Stück = 1 Paket erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material:
Karton
Verschlussart:
Eckspann-Gummi
Verpackungseinheit/Stück:
25
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
25
Breite:
245 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
320 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4, eckspanner, eckspanner karton, 61623, 61623-SW81, Eckspannmappen, Jurismappe, Mappe, Aktenhefter, Ordnungsmappe, Hefter, Schnellhefter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 30,65*
Frei Haus
ab € 30,37*
€ 42,14*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.