Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spar-Set, Tischständer, m. 20 blauen Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spar-Set, Tischständer, m. 20 blauen Tafeln
Artikel-Nr.:
     224-61811
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     292776
EAN/GTIN:
     4250409801265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
61811
61811-SW81
Sichttafeln
Sichttafel

Ein komplettes und modular aufgebautes System in moderner Form, das ständig erweitert werden kann und für den Einsatz auf dem Tisch geeignet ist. Es besteht aus schlagfestem, grauem Polystyrol und lässt sich einfach sowie schnell handhaben. Der praktische Sockel bietet Ablagefläche für Kleinteile, Notizzettel, etc. Zur sicheren Standfestigkeit sind die Sockelteile mit schwerem Gusseisen ausgelegt.


Tischständer:

  • Für 10 Tarifold-Tafeln
  • Seitlich in den schweren Sockel einsteckbar
  • Sockel mit Ablageschalen


Erweiterungsständer:

  • Für je 10 weitere Tarifold-Tafeln
  • Einfach seitlich in den Tischständer einstecken
  • Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
inklusive Erweiterungsständer
Material:
Polystyrol (PS)
Erweiterbar:
Ja
Tafeln inkl.:
Ja
Typ:
Spar-Set Tischständer
Anzahl Tafeln max.:
20 Stk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 134,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 169,21*
€ 201,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 168,51*
€ 200,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 160,55*
€ 191,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,19*
€ 181,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 134,25*
€ 159,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.