Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterklammern Rundkopf, 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-61972
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     3333-28
EAN/GTIN:
     4007735033361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkopf-Klammern
Flachkopfklammer
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
  • zum Verschliessen von Versandtaschen und Musterbeuteln
  • Rundkopf: Länge 17 mm
  • Flachkopf: Länge 16 mm
  • Eisen vermessingt
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Stück pro Paket:
500
Material:
Eisen
Beschichtung:
vermessingt
Kopf:
Rundkopf
Länge:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Musterklammer, Verschlussklammer, Rundkopf-Klammern, Rundkopfklammern, musterbeutelklammern alco 17mm, musterbeutel klammern, alco musterbeutelklammern, 61972, 61972-SW81, kein_Wert_gesetzt, Couverts, Couvert, Versandtasche, Klammer, Briefumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.