Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammernspender, magnetisch, inkl. Büroklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-61977
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     32218
EAN/GTIN:
     4007735322182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender

magnetisch
mit 125 bunten Büroklammern, 26 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar; schwarz
Typ:
Klammernspender
Magnethaftend:
Ja
Material:
Kunststoff
Material inkl.:
Ja
Höhe:
80 mm
Lieferumfang:
Klammernspender, 125 Büroklammern
Durchmesser:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: briefklammernspender alco, briefklammernspender, büroklammernspender klar, 61977, 61977-SW81, Klammerspender, Büroklammer, Magnetspender, Magnet-Spender für Büroklammern, Klammer, Briefklammern-Magnetdose, Magnetdose für Büroklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.