Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Packplatz System 1600/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62127
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     163001
EAN/GTIN:
     4030177026936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packplatz

Kompakte und platzsparendender Packplatz auf hohem Qualitätsniveau mit stabilen Tischen in Stahlschweisskonstruktion. Tischplatte kunststoffbeschichtet. Stahlteile anthrazit (RAL 7016) pulverbeschichtet. Verpackungsmaterial, Hilfsmittel und Geräte sofort im Zugriff.
Höheneinstellbar
Inklusive Formularablage, Zwischenboden, Kartonagenemagazin und Stahlschublade in Anthrazit (RAL 7016)
Gewicht: 106 kg
Aussenmasse: B 1600 x T 800 x H 690-960 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Stärke Arbeitsplatte:
30 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Gestellform:
4-Fuss
Farbe Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Höhenverstellbar:
Ja
Schubladenausführung:
Rollenführung
Höhe min.:
2058 mm
Farbe Gestell:
anthrazitgrau RAL 7016
Tiefe:
1140 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Ausführung Gestell:
4-Fuss
Material Arbeitsplatte:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Anzahl Schubladen:
1
Tragkraft:
300 kg
Höhe:
2328 mm
Gewicht:
106 kg
Farbe Arbeitsplatte:
hellgrau
Breite Arbeitsplatte:
1600 mm
Höhe max.:
2328 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
800 mm
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahl
Aufbauten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Packtisch Schublade, Packtischschublade, Schublade für Packtisch, packplatz höhenverstellbar, packtisch schublade, hüdig + rocholz packtisch, 62127, 62127-SW81, Lagerpacktisch, Verpackungsstation, Arbeitstische, Arbeitstisch, Klapptisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Quadrattisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Sonderformtisch (Besprechungstisch, Konferenztisch)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 854,42*
€ 939,18*
€ 4,90*
ab € 1.036,75*
€ 1.116,27*
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.030,64*
€ 1.119,68*
Frei Haus
ab € 1.050,48*
€ 1.139,81*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.085,53*
€ 1.173,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,58*
€ 1.396,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,75*
€ 1.390,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,49*
€ 1.348,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,80*
€ 1.320,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,53*
€ 1.291,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
509003
ab € 46,10*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
509004
ab € 56,55*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
509201
ab € 162,23*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
509203
ab € 158,36*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
228110
ab € 119,63*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
509204
ab € 178,67*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
228100
ab € 94,47*
Zubehör
k.A.
309421
ab € 34,79*
Zubehör
k.A.
309429
ab € 244,57*
Zubehör
k.A.
309432
ab € 171,59*
Zubehör
k.A.
309434
ab € 69,60*
Zubehör
k.A.
309433
ab € 122,18*
Zubehör
k.A.
309431
ab € 86,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.