Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock, kariert, DIN A5, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62211
Hersteller:
     Hanauerland Werkstätten
Herst.-Nr.:
     62211
EAN/GTIN:
     4250510888216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
notizblock a5 kariert 70 g
notiz block
  • Schreibpapier 70 g/qm, holzfrei, weiss chlorfrei gebleicht
  • mit umgehängtem Deckblatt
  • pro Block 50 Blatt, kariert oder liniert
  • 5 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Lochung:
Ohne
Lineatur:
kariert
Papier:
holzfrei, chlorfrei gebleicht
Grammatur:
70 g/m²
Rand:
ohne
Höhe:
210 mm
Format:
DIN A5
Blattanzahl:
50
Grösse:
null
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: notiz-block kariert, 62211, 62211-SW81, Briefblock, Papier, Block, Spiralblock, Businessblock, Collegeblock, Schreibblock, Ringmappen-Notizbuch, Schul-Collegeblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.