Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, kariert, DIN A4, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62260
Hersteller:
     Hanauerland Werkstätten
Herst.-Nr.:
     62260
EAN/GTIN:
     4250510888223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Papier 70 g/qm, holzfrei, weiss chlorfrei gebleicht
  • microperforiert
  • mit starker Spiralbindung
  • pro Block 80 Blatt, kariert
  • 5 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Bindung:
Spiralbindung
Lochung:
4-fach
Lineatur:
kariert
Papier:
holzfrei, chlorfrei gebleicht
Grammatur:
70 g/m²
Rand:
Innen
Format:
DIN A4
Blattanzahl:
80
Register:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4 kariert 70g, rechenblock a4, rechenblock, 62260, 62260-SW81, Block, Businessblock, Briefblock, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.