Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Kunststoffregister, A4 hoch, Zahlen 1-12, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62285
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6512-10
EAN/GTIN:
     4005546665009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
  • aus Polypropylen
  • mit festen, geprägten Taben
  • verschiedene Einteilungen
Weitere Informationen:
Registertyp:
Zahlen
Farbe:
grau
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Universallochung
Format:
DIN A4
Einteilung:
01. Dez
Taben:
12 Stk
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
297 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, kunststoff-register durable, kunststoff register, 62285, 62285-SW81, Trennlaschen, Trennblätter, Register, Monatsregister, Buchstabenregister, PP-Register, Ordnerzubehör
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
470
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,65*
€ 1,16*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,78*
€ 1,18*
2 Tage
486
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,27*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,73*
€ 1,28*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,73*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,38*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,25*
Ähnlich
Durable
675027
ab € 1,26*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,84*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,98*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,76*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.