Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, DIN A4, kariert, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62395
Hersteller:
     Hanauerland Werkstätten
Herst.-Nr.:
     62395
EAN/GTIN:
     4250409812575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • ideal für Besprechungen, Tagungen und Protokolle
  • extrem starker Rücken erlaubt sogar ein Schreiben ohne Unterlage
  • leichtes Durchblättern durch doppelte Spiralbindung links
  • Ringbuchlochung
  • Microperforation mit Abrisshilfe
  • Papier 80 g/qm
  • pro Block 100 Blatt, kariert
  • 5 Blocks = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
Spiralblock
Bindung:
seitlich
Lochung:
4-fach
Lineatur:
kariert
Papier:
holzfrei
Format:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Rand:
Innen; Aussen
Blattanzahl:
100
Register:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, notizbuch a4 kariert spiral, notiz buch, notiz-buch a4, 62395, 62395-SW81, Block, Businessblock, Ringmappen-Notizbuch, Schul-Collegeblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,56*
€ 31,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,47*
€ 31,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,78*
€ 29,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,62*
€ 28,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,52*
€ 22,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.