Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDDING Lackmarker 750, 2-4 mm, weiss 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62763
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-750049
EAN/GTIN:
     4004764953189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
  • zum wasserfesten Markieren, Malen und Schreiben auf fast allen Materialien
  • licht- und wischbeständige Tusche
  • trocknet schnell
  • besonders deckend auch auf dunklen Untergründen
  • permanent, lackartig deckende Tusche
  • hohe Abriebbeständigkeit
  • Metallgehäuse
  • nicht nachfüllbar
  • Strichbreite: 2 - 4 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
10
Geruchsarm:
Ja
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Ja
Lichtbeständig:
Ja
Strichstärke:
B (breit) – 2 - 4 mm
VE:
10 Stück
Spitze:
Rundspitze
Offen lagerungsfähig:
Nein
Nachfüllbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, lackmarker edding weiß, holzmarker, lackmarker weiß, 62763, 62763-SW81, Stift, Rundspitze, Lackmalstift, Edding-Stift, Stifte und Zubehör, Filzstift, Permanent Marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.