| |
|
| Artikel-Nr.: 224-62966 Herst.-Nr.: S 00156 EAN/GTIN: 4250510951460 |
| | |
|
| | |
| mit Ausgiessautomatik hat eine doppelwandige Edelstahlkonstruktion, dadurch unzerbrechlich und optimal isolierend Weitere Informationen: | | Farbe: | silber; schwarz | Ausführung: | unzerbrechlich | Material: | Edelstahl | Verschlussart: | Pumpvorrichtung | Inhalt: | 2 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pump-Isolierkanne, Pump-Thermokanne, Pumpkanne, Pumpthermoskanne, Thermo-Pumpkanne, thermoskanne silber 2 l, pump-isolierkanne, pump-isolierkanne 2l, 62966, 62966-SW81, Kaffeekanne, Isolierbecher, Filterdeckel, Wasserfilter (Kaffeemaschine), Filterunterteil (Kaffeemaschine), Glaskanne, Wasserkocher (Teile) (Haushaltsgerät) |
| | |
| |