Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-63943 Herst.-Nr.: 151103 EAN/GTIN: 4004675043955 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - mit innovativer ViscoGlide--Technologie für leichtgleitende Schrift
- sofortiges Anschreiben durch "Direct2Point"-Schreibspitze
- schnelle Trockenzeit auch auf glatten Papieren (kein Verschmieren der Schrift)
- gummierte Griffzone für sicheren Grip
- hohe Schreibleistung und lange Lagerstabilität
- Schreibfarbe: Schwarz
- wasserfest und lichtecht (dokumentenecht nach ISO 12757-2)
- Typ slider M: Strichstärke M = 1,0 mm
- Typ slider XB: Strichstärke XB = 1,4 mm
- 10 Stifte = 1 Paket
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe Schaft: | silber; blau | Farbe: | blau | Ausführung: | Kugelschreiber mit Steckkappe | Schriftfarbe: | schwarz | Minentyp: | Grossraummine | Material Clip: | Kunststoff | Typ: | slider M | Material Schaft: | Kunststoff | Nachfüllbar: | Ja | Anzahl Stück: | 10 | Strichbreite: | 1 mm | Dokumentenecht: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, schneider druck-kugelschreiber blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, 63943, 63943-SW81, Kulli, Schneider |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,75* | € 1,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,78* | € 1,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 0,79* | € 1,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 0,84* | € 1,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 11,50* | € 16,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|