Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hogastra- Grosskaffeeautomat CNS 100, für 15-100 Tassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-64054
Hersteller:
     Hogastra
Herst.-Nr.:
     CN S 100
EAN/GTIN:
     4250510978191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
  • Qualität, die überzeugt
  • volles Aroma durch Aufsatzfilter mit grosser Brühkammer und Micro-Filter-Disc aus Edelstahl - kein Filterpapier notwendig
  • hochwertige, polierte Edelstahlbehälter, nahtlos gezogen
  • separate Heizelemente für Brühen und Warmhalten
  • Programmanzeige: Brühphase = rote Kontrollleuchte, Warmhaltephase = grüne Kontrollleuchte
  • konstante Warmhaltetemperatur von ca. 83-° C und die Vermeidung der Sauerstoffzufuhr machen eine Bevorratung über Stunden möglich
  • zusätzliche Wasserstandsanzeige im Innenbehälter erleichtert das Füllen
  • in spritzwassergeschützter Ausführung
  • die Geräte erfüllen die Vorschriften für den Grosskücheneinsatz
  • automatischer Trockengehschutz und zusätzliche Sicherheits-Thermo-Endschalter
  • Brühzeiten: 15 Tassen ca. 12 Min./50 Tassen ca. 30 Min./100 Tassen ca. 50 Min.
  • Leistung: 1600 Watt


Modell CNS 35

  • für 15-35 Tassen, 2 - 4,5 Liter
  • Höhe mit/ohne Aufsatzfilter: 380/350 mm
  • Durchmesser: 220 mm


Modell CNS 50

  • für 15-50 Tassen, 2 - 6,5 Liter
  • Höhe mit/ohne Aufsatzfilter: 450/410 mm
  • Durchmesser: 220 mm


Modell CNS 75

  • für 15-75 Tassen, 2 - 9,5 Liter
  • Höhe mit/ohne Aufsatzfilter: 490/420 mm
  • Durchmesser: 240 mm


Modell CNS 100

  • für 15-100 Tassen, 2 - 12,5 Liter
  • Höhe mit/ohne Aufsatzfilter: 530/100 mm
  • Durchmesser: 260 mm
Weitere Informationen:
Modell:
CNS 100
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
Aufsatzfilter
Länge Anschlusskabel:
01. Mai m
Leistung:
1600 W
Höhe:
530 mm
Anzahl Tassen:
100
Gewicht:
5 kg
Durchmesser:
260 mm
Material Gehäuse:
Edelstahl
Inhalt:
2-12,5 l
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, großkaffeeautomat 100 tassen, großkaffeeautomat, hogastra kaffeautomat, 64054, 64054-SW81, Filterkaffeemaschine, Kaffeemaschine, Grosskaffeeautomat, Küchengeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 372,73*
€ 453,31*
Frei Haus
ab € 451,40*
€ 545,10*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,31*
€ 539,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,50*
€ 531,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,74*
€ 489,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,74*
€ 474,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,73*
€ 443,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.