Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolien, selbstklebend, glasklar, DIN A4, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-64608
Hersteller:
     monolith Global
Herst.-Nr.:
     8190480101
EAN/GTIN:
     4043512798498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm

Durch ihre selbstklebende Rückseite kann diese Folie nahezu überall befestigt werden.

  • Stärke: 80 mic.
  • Grösse: DIN A4
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent matt
Ausführung:
Hoch- oder Querformat
Beschriftbar:
Ja
Stück pro Paket:
100
Oberfläche:
glänzend
Format:
DIN A4
Grösse:
DIN A4
Stück/Paket:
100
Material:
Polyester; Polyethylen (PE)
Geeignet für:
Heisslaminiergeräte
Folienstärke:
80 µ
Breite:
216 mm
Länge:
303 mm
Selbstklebend:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 18,01*
€ 25,02*
Frei Haus
ab € 21,79*
€ 30,06*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,02*
€ 29,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,77*
€ 29,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,98*
€ 28,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,03*
€ 27,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,96*
€ 26,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1801* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.