Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Metall-Tischständer (ohne Tafeln), für 20 Tafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-64723
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5684-10
EAN/GTIN:
     4005546541495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafeltischpult

zur Aufnahme von 10 bzw. 20 Sichttafeln
standfeste Ausführung in L-Form
Farbe: Lichtgrau

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
für 20 Tafeln
Material:
Metall
Erweiterbar:
Nein
Tafeln inkl.:
Nein
Anzahl Tafeln max.:
20 Stk
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischständer, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, sichttafel durable, 64723, 64723-SW81, Sichttafeln, Mappe, Sichttafelständer, Tischständer, Tischaufsatz, Tafeln
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 42,85*
€ 57,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,26*
€ 60,42*
€ 5,50*
ab € 45,53*
€ 63,20*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 50,42*
€ 72,46*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 63,51*
€ 84,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,98*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
Zubehör
Durable
560706
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560704
ab € 2,86*
Zubehör
Durable
560705
ab € 2,84*
Zubehör
Durable
560703
ab € 2,86*
Zubehör
Durable
560719
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.