Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Lumocolor permanent marker 352, 10 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-64975
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     352-9
EAN/GTIN:
     4007817304648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
  • wasserfest
  • wischfest
  • extrem lichtbeständig
  • Dry Safe-Ausstattung
  • nahezu geruchlos
  • 2 mm Rundspitze
  • 1 Paket = 10 Stück in einer Farbe
  • 4er-Set farbsortiert (rot, blau, grün und schwarz)
  • 8er-Set farbsoritert (gelb, orange, rot, violett, blau, grün, braun, schwarz)


DRY SAFE- Ausstattung
Sie können tagelang offen liegen, ohne dass sie eintrocknen. Auch nach längeren Schreibpausen, in denen die Kappe nicht aufgesetzt war, sind sie sofort wieder einsatzbereit.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
10
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
10
Clip-Kappe:
Ja
Material Gehäuse:
Kunststoff
Farbe Kappe:
schwarz
Rundspitze:
Ja
Stück/Paket:
10
Offen lagerungsfähig:
Ja
Farbe Gehäuse:
schwarz
Strichbreite:
2 mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, permanent marker lumocolor schwarz, permanent marker, permanent marker schwarz, 64975, 64975-SW81, Marker, Highlighter-Set, Marker (Textmarker), Leuchtmarker, Leuchtmarker-Set, Highlighter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
846
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,02*
2 Tage
245
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,56*
€ 1,03*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,55*
€ 1,05*
10 Tage
69
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,55*
€ 1,05*
Lager 224
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,949*
€ 1,469*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,469*
€ 1,74811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,269*
€ 1,51011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,249*
€ 1,48631
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,159*
€ 1,37921
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,949*
€ 1,12931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.