Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO- Textmarker Luminator, 6er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-65479
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     71/6
EAN/GTIN:
     4006381155069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
  • mit extrem grossem Tintenvorrat im transparenten Flüssigtank
  • gleichmässige Tintenabgabe für einen konstanten Strich
  • Set bestehend aus je 1 x Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Pink
Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Stück pro Paket:
6
Wasserfest:
Nein
Schnell trocknend:
Nein
Spitze:
Keilspitze
Schriftfarbe:
farbsortiert
Offen lagerungsfähig:
Ja
Lichtbeständig:
Ja
Radierbar:
Nein
Strichstärke:
02. Mai mm
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker stabilo 6er, highlighter, stabilo highlighter, 65479, 65479-SW81, Marker, Stift, Markierstift, Leuchtstift, Leuchtmarker-Set
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 10,60*
€ 14,40*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 10,95*
€ 14,77*
12 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 18,87*
1
€ 5,50*
ab € 12,09*
€ 19,00*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 15,02*
€ 21,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.