Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobox KäNGABOX- Easy S, 32 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-655882
Hersteller:
     Kängabox
Herst.-Nr.:
     EY1265SZ
EAN/GTIN:
     4260394551007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Die Thermobox Easy S vom Hersteller Kängabox punktet durch ihr geringes Eigengewicht, ihren extrem dichten Deckel sowie dem robusten und besonders langlebigen Material. Seitliche Eingriffleisten ermöglichen das einfache Entnehmen und Einsetzen von Behältern. Der hohe Stapelrand mit Arretierung sorgt für sicheres Stapeln ohne Verrutschen. Zur Kennzeichnung des Inhalts ist die Box mit zwei glatten und zwei genoppten Etikettenfeldern ausgestattet.

Die wichtigsten Eigenschaften und Vorteile:

  • Innenmasse in mm (L x B x H): 350 x 350 x 265
  • Aussenmasse in mm (L x B x H): 410 x 410 x 330
  • Volumen: 32 Liter
  • Temperaturbeständig von -40 bis + 120-°C
  • Mit dichtschliessendem Deckel
  • Mit Eingriffsleisten und abgerundeten Ecken
  • 2 glatte und 2 genoppte Etikettenfelder
  • Geeignet für Kühlketten nach HACCP-Standard
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innenbreite:
350 mm
Volumen:
32 l
Deckel:
Dichtschliessender Deckel
Abgerundete Ecken:
Ja
Aussenlänge:
41 mm
Aussenbreite:
410 mm
Aussenhöhe:
330 mm
Innenlänge:
350 mm
Material:
Polypropylen-Schaum (EPP)
Temperaturformbeständigkeit:
-40 bis +120 °C
Innenhöhe:
265 mm
Stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: styropor box, 655882, 655882-SW81, Thermo, Thermal, Kasten, aufbewahren, Grossküchen, Menüschalen, stapelbar, Wärme, Temperatur, Luftzirkulation, Pasta, Salate, Kuchen, Torte, Styropor, Styroporbox, Allzwecklagerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 40,51*
€ 53,68*
Frei Haus
ab € 50,30*
€ 65,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.