Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobox KäNGABOX- Professional, GN 1/1 - 48 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-655883
Hersteller:
     Kängabox
Herst.-Nr.:
     PR1260SZ
EAN/GTIN:
     4260394554558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Neoporbox

Die Thermobox Professional PR1260 vom Hersteller Kängabox punktet durch ihr geringes Eigengewicht, ihren extrem dichten Deckel und das robuste und langlebige Material. Für eine leichte und gründliche Reinigung ist die Innenfläche der Thermobox mit einem speziellen, besonders glatten Material überzogen. Der hohe Stapelrand sorgt für sicheres Stapeln ohne Verrutschen. Seitliche Griffmulden ermöglichen das einfache Entnehmen und Einsetzen von Behältern. Zur Kennzeichnung des Inhalts ist die Box mit zwei glatten und zwei genoppten Etikettenfeldern ausgestattet.

Die wichtigsten Eigenschaften und Vorteile:

  • Innenmasse in mm (L x B x H): 540 x 340 x 217
  • Aussenmasse in mm (L x B x H): 600 x 400 x 290
  • Volumen: 48 Liter
  • Temperaturbeständig von -40 bis + 120-°C
  • Besonders glatte Innenfläche
  • Inkl. dichtschliessendem Deckel
  • Mit Eingriffsmulden und abgerundeten Ecken
  • 2 glatte und 2 genoppte Etikettenfelder
  • Geeignet für Kühlketten nach HACCP-Standard
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innenbreite:
340 mm
Volumen:
48 l
Deckel:
Dichtschliessender Deckel
Abgerundete Ecken:
Ja
Gewicht ca. in kg:
2
Aussenlänge:
600 mm
Aussenbreite:
400 mm
Aussenhöhe:
330 mm
Innenlänge:
540 mm
Material:
Polypropylen-Schaum (EPP)
Temperaturformbeständigkeit:
-40 bis +120 °C
Innenhöhe:
260 mm
Stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Styropor Box, Styropor-Transportbox, Styroporbox, gn thermobehälter, 655883, 655883-SW81, Thermo, Thermal, Kasten, aufbewahren, Grossküchen, Menüschalen, stapelbar, Wärme, Temperatur, Luftzirkulation, Pasta, Salate, Kuchen, Torte, Styropor, Styroporbox, Allzwecklagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.