Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim CD-R, bis 52fach, 700 MB/80 min, 50er-Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-65825
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     10-020-017
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
  • Speicherkapazität: 700 MB/80 Min.
  • einmal beschreibbar
  • geeignet für alle Brenner
  • Geschwindigkeit: 52x
  • wahlweise auch bedruckbar (printable) mit Spezialdruckern (Tintenstrahl)
Weitere Informationen:
Ausführung:
-
Bedruckbar:
Nein
Typ:
CD-R
Verpackung:
Spindel
Speicherkapazität:
700 MB
Geschwindigkeit max.:
52x
Anzahl:
50
Wiederbeschreibbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: CD-R, verbatim cd-r 80min 700mb spindel, cd-r, verbatim cd-r 700mb 80min, 65825, 65825-SW81, Rohling, Speichermedien, CD-RW, Spindel, CD-Rohling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,95*
€ 17,15*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 12,88*
€ 18,41*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.