Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDDING Permanent Marker 300, mit Rundspitze, 10 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-65871
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-300001
EAN/GTIN:
     4004764062850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
65871
65871-SW81
Marker
Permanentmarker
  • Mit universeller Rundspitze im Kunststoffgehäuse
  • Wisch- und wasserfeste, schnell trocknende, lichtbeständige und geruchsarme Tinte (ohne Toluol/Xylol)
  • Hervorragend geeignet zum Kennzeichnen, Malen oder Beschriften fast aller Materialien, auch Kunststoff, Metall und Glas
  • Nicht nachfüllbar
  • Rundspitze: Strichbreite ca. 1,5-3 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
10
Clip-Kappe:
Ja
Material Gehäuse:
Kunststoff
VE:
10 Stück
Farbe Kappe:
schwarz
Rundspitze:
Ja
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
schwarz
Strichbreite:
1,5-3 mm
Material Kappe:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,01*
€ 9,76*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,70*
€ 13,34*
4 Tage
430
pro Packung
€ 9,45*
ab € 12,59*
€ 14,14*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.