Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDDING Permanent Marker 300, mit Rundspitze, 10 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-65872
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-300002
EAN/GTIN:
     4004764062867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanentmarker 1,5-3mm rot ...
permanent marker
  • Mit universeller Rundspitze im Kunststoffgehäuse
  • Wisch- und wasserfeste, schnell trocknende, lichtbeständige und geruchsarme Tinte (ohne Toluol/Xylol)
  • Hervorragend geeignet zum Kennzeichnen, Malen oder Beschriften fast aller Materialien, auch Kunststoff, Metall und Glas
  • Nicht nachfüllbar
  • Rundspitze: Strichbreite ca. 1,5-3 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
10
Clip-Kappe:
Ja
Material Gehäuse:
Kunststoff
VE:
10 Stück
Farbe Kappe:
rot
Rundspitze:
Ja
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
schwarz
Strichbreite:
1,5-3 mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: permanent marker rot, 65872, 65872-SW81, Marker, Edding, Marker (Textmarker), Leuchtmarker, Leuchtmarker-Set, Highlighter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.