Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDDING Permanent Marker 330, mit Keilspitze, 1-5 mm, 10 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-65876
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-330002
EAN/GTIN:
     4004764062980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
  • zur Beschriftung von fast allen Oberflächen
  • permanent, licht- und abriebbeständig
  • geruchsarm
  • Keilspitze: 1 - 5 mm
  • Kunststoffgehäuse
  • nicht nachfüllbar
  • 1 oder 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
10
Clip-Kappe:
Ja
Material Gehäuse:
Kunststoff
VE:
10 Stück
Farbe Kappe:
rot
Rundspitze:
Nein
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
schwarz
Strichbreite:
01. Mai mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Permanent Marker, Permanentmarker, edding permanentmarker 1-5mm rot keilspitze, permanent marker, permanent marker rot, 65876, 65876-SW81, Marker, Edding, Glasmarker, Schreibgerät (Permanentmarker), Filzstift, Filzmarker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.