Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl Free Point, mit Armlehnen, Wippmechanik, Muldensitz, Netzrücken, dunkelgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-659443
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014296997001
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl ist eine Investition in optimale Arbeitsvoraussetzungen. Denn wer behaglich sitzt, kann tatkräftig sein. Damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind, finden Sie in dem Bürostuhl Free Point mit Wippmechanik eine Bereicherung für Ihr Büroteam.

Dank der nur in vorderster Position arretierbaren Wippmechanik vermeiden Sie es, den ganzen Tag in einer monotonen Sitzhaltung zu verharren, denn die Rückenlehne wippt durch Ihr Körpergewicht nach hinten. So entlasten Sie Ihre Bandscheiben und tun Ihrem Rücken etwas Gutes.

Der Stuhl besitzt eine 550 Millimeter hohe Rückenlehne. Die Rückenfläche ist mit einem hochwertigen Netzrücken versehen, welcher atmungsaktives Sitzen begünstigt.

Alle, die öfter mal länger im Büro sitzen, profitieren vom gemütlichen Muldensitz. Der Bürostuhl Free Point kann mithilfe eines Toplifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Um Verspannungen im Nacken zu vermeiden, sind Bürostühle mit Armlehnen, die höhenverstellbar sind, eine gute Wahl. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Kunststoff abgerundet. Für mittel- und langflorige Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit Weichbodenrollen, der mit einer eher festen Lauffläche versehen ist.

Armlehnen:

  • T-Armlehnen
  • Höhenverstellbar
  • Weich gepolstert

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 550 mm
  • Farbe der Rückenfläche: dunkelgrau
  • Netzrücken

Sitzeigenschaften amp, Mechanik:

  • Wippmechanik
  • Nur in vorderster Position arretierbar
  • Muldensitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: dunkelgrau
  • Sitzmasse (B x T x H): 470 x 475 x 440 - 565 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Netzgewebe, Polyester
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen, Teppichböden geeignet
  • Anlieferung teilmontiert
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 272,32*
€ 332,53*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 281,45*
€ 342,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,32*
€ 407,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,82*
€ 404,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,22*
€ 381,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,84*
€ 372,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,45*
€ 334,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.