Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Universalstift Lumocolor-, farbsortiert, 8er Set, M, WL


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-66017
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     315 WP8
EAN/GTIN:
     4007817309339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
  • perfekte Präsentationen auf OHP-Folien
  • auch für Glas, Metall, Kunststoff und andere glatte Oberflächen
  • Airplane safe - verhindert das Austrocknen des Stiftes im Flugzeug
  • 8 Stück farbsortiert


WF = Wasserfest
WL = Wasserlöslich
Mittelfein = M 0,8 - 1 mm
Fein = F 0,6 mm
Superfein = S 0,4 mm
DRY SAFE- Ausstattung
Sie können tagelang offen liegen, ohne dass sie eintrocknen. Auch nach längeren Schreibpausen, in denen die Kappe nicht aufgesetzt war, sind sie sofort wieder einsatzbereit.

Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Stück pro Paket:
8
Wasserfest:
Nein
Spitze:
Rundspitze
Dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,8 - 1 mm
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, faserschreiber staedtler lumocolor 8er, cd-marker, cd-marker 1mm, 66017, 66017-SW81, Marker, Permanentmarker, Buntstift, Stift, Whiteboard, Whiteboardmarker, Farbstift, Dry Safe, Folienstift
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 5,76*
€ 8,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 5,81*
€ 8,92*
2 Tage
48
1
pro Etui
€ 2,90*
ab € 6,11*
€ 9,31*
1
pro Etui
€ 4,00*
ab € 6,06*
€ 9,31*
Lager 224
1
pro Etui
€ 4,95*
ab € 8,32*
€ 12,17*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 12,17*
€ 14,48
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 12,12*
€ 14,42
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 11,29*
€ 13,44
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 11,08*
€ 13,19
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 10,76*
€ 12,80
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 8,32*
€ 9,90
pro Etui
1 Etui enthält 8 Stück (ab € 1,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.