Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Universalstift Lumocolor-, farbsortiert, 8er Set, S, WL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-66019
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     311 WP8
EAN/GTIN:
     4007817307830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
  • perfekte Präsentationen auf OHP-Folien
  • auch für Glas, Metall, Kunststoff und andere glatte Oberflächen
  • Airplane safe - verhindert das Austrocknen des Stiftes im Flugzeug
  • 8 Stück farbsortiert


WF = Wasserfest
WL = Wasserlöslich
Mittelfein = M 0,8 - 1 mm
Fein = F 0,6 mm
Superfein = S 0,4 mm
DRY SAFE- Ausstattung
Sie können tagelang offen liegen, ohne dass sie eintrocknen. Auch nach längeren Schreibpausen, in denen die Kappe nicht aufgesetzt war, sind sie sofort wieder einsatzbereit.

Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Stück pro Paket:
8
Wasserfest:
Nein
Spitze:
Rundspitze
Dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, filzstift gelb rot grün blau, cd-marker schwarz, cd-marker, 66019, 66019-SW81, Marker, Permanentmarker, Buntstift, Stift, Whiteboard, Whiteboardmarker, Farbstift, Dry Safe, Folienstift
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 6,44*
€ 9,61*
2 Tage
8
1
€ 5,49*
ab € 6,46*
€ 9,62*
2 Tage
22
1
€ 2,90*
ab € 6,70*
€ 9,94*
1
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 9,94*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 8,60*
€ 12,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 1,075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.