Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-660327 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 698833069464 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Akku LiFeKinnex von Ergotron ist ein innovatives Batteriesystem, das speziell für Ergotron Visitenwagen entwickelt wurde. Mit diesem Akku können Sie während des Betriebs problemlos wechseln und minimieren so Stillstandzeiten. [br /][br /]Das dreiteilige System besteht aus der Batterie, einem Batterie-Dock und einem externen 4-fach-Ladegerät. Durch die überwachung der Batterielaufzeit mit einem LCD-Bildschirm und die spezielle magnetische Verbindungsfunktion ist ein einfacher Batteriewechsel gewährleistet. Gleichzeitig werden durch die überwachung der Batterielaufzeit Ausfallzeiten minimiert. Dank der Lithium-Eisen-Phosphat (LiFe)-Batterietechnologie ist eine sichere und zuverlässige Stromversorgung garantiert. Diese Batterietechnologie unterstützt etwa doppelt so viele Zyklen wie Lithium-Ionen-Batterien und bis zu sechsmal so viele Zyklen wie SLA-Batterien. [br /][br /]Machen Sie sich keine Gedanken mehr um eine sichere Stromversorgung von Visitenwagen mit dem Akku LiFeKinnex von Ergotron. Wichtige Details: - Für Ergotron Visitenwagen
- Kann während des Betriebs gewechselt werden und unterstützt somit Arbeitsabläufe
- Dreiteiliges System: Batterie, das intelligente Batterie-Doc, und ein optionales externes 4-Fach-Ladegerät
- Minimiert Ausfallzeiten durch die überwachung der Batterielaufzeit mit einem LCD-Bildschirm
- Speziellen magnetische Verbindungsfunktion für einen einfachen Batteriewechsel
- Zuverlässige Lithium-Eisen-Phosphat (LiFe)-Batterietechnologie: unterstützt etwa doppelt so viele Zyklen wie Lithium-Ionen-Batterien und bis zu sechs Mal so viele Zyklen wie SLA-Batterien
- 245 Wh
- Farbe: weiss
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Visitenwagen, ergotron visitenwagen, akku für laptop, lifepo4 12,8v, PC Tisch, Computertisch, Computertische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 906,25* | € 989,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 917,07* | € 1.009,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 925,22* | € 1.018,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 984,08* | € 1.081,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1.122,92* | € 1.229,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|