Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-660328 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 698833069600 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Ladegerät LiFeKinnex 98-260 von Ergotron ist die ideale Lösung für eine zuverlässige Stromversorgung von Visitenwagen. Mit diesem Ladegerät können Sie vier LiFeKinnex-Batterien in nur vier Stunden komplett aufladen. [br /][br /]Die LiFeKinnex-Batterien sind speziell für Visitenwagen entwickelt und sorgen für eine lang anhaltende Stromversorgung. Das Ladegerät ist zudem mit diversen Zertifikationen wie unter anderem WEEE oder auch RoHS ausgezeichnet. Die Masse des Ladegeräts betragen B 635 x T 96 x H 305 mm, wenn es an der Wand befestigt wird. Die Masse bei der Befestigung an einem Tisch belaufen sich auf B 654 x T 216 x H 323 mm. Mit einem Gewicht von 7,3 kg ist das Ladegerät zudem leicht und handlich. [br /][br /]Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Ladegerät ein Eingangsnetzkabel und Montagezubehör zur Befestigung. Ermöglichen Sie mit dem Ladegerät LiFeKinnex 98-260 von Ergotron eine sichere und effiziente Stromversorgung Ihres Visitenwagens. Wichtige Details: [div class="page" title="Page 2"] [div class="section"] [div class="layoutArea"] [div class="column"] [div class="page" title="Page 2"] [div class="section"] [div class="layoutArea"] [div class="column"] - Ladegerät für 4 LiFeKinnex-Batterien(Batterien für Visitenwagen)
- Lädt bis zu 4 Batterien in weniger als 4 Stunden auf
- Eingangsspannung: 100ndash,240V (50/60Hz)
- Zertifikationen: WEEE, Conflict Minerals Act (Konfliktrohstoff-Gesetz), REACH, RoHS
- Masse:
- Wandbefestigung: B 635 x T 96 x H 305 mm
- Schreibtischhalterung: B 654 x T 216 x H 323 mm
- Gewicht: 7,3 kg
- Lieferumfang: 4-Fach-Ladegerat, Eingangsnetzkabel, Montagezubehor, Kabelklemme, Fusse fur die Schreibtischhalterung
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.152,99* | € 2.312,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.212,35* | € 2.364,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.240,39* | € 2.385,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 2.360,27* | € 2.511,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2.537,69* | € 2.688,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|