Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STAEDTLER Triplus 334, 4er-Mix


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-66451
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334 SB4
EAN/GTIN:
     4007817334140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set staedler

Tinte auf Wasserbasis
mit superfeiner, metallgefasster Spitze
ergonomischer Dreikant-Schaft
DRY SAFE
auswaschbar aus den meisten Textilien
Strichbreite: ca. 0,3 mm
VE: 4 Stück, farbsortiert
Dreikantform
für leichtes und ermüdungsfreies Schreiben
der Stift fügt sich exakt in die Form der Hand
ein Drehen des Stiftes wird verhindert
DRY SAFE
die Stifte können tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen
auch nach längeren Schreibpausen, in denen die Kappe nicht aufgesetzt war, sind sie sofort wieder einsatzbereit

Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Stück pro Paket:
4
Spitze:
Rundspitze
Dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: feinliner set, 66451, 66451-SW81, Fineliner, Dry Safe, Tintenzeichner, Faserzeichner, Feinliner
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
1
€ 5,49*
ab € 1,82*
€ 3,13*
1
€ 6,78*
ab € 1,90*
€ 3,26*
10 Tage
15
1
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 3,34*
3
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,56*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 5,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.