Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Kugelschreiber K20 ICY COLOURS, blau, 20 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-67881
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     132003
EAN/GTIN:
     4004675010551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber schneider
kugelschreiber
  • angenehme Schreibhaltung durch leicht gewölbten Korpus
  • auswechselbare Mine mit verschleissfester Edelstahlspitze
  • dokumentenecht
  • Gehäusefarbe = Schreibfarbe
  • 20 Stück = 1 Paket

PlugPlay - Universelle Mienenpassform

Die universelle Minenpassform von SCHNEIDER ermöglicht Ihnen ein Höchstmass an Flexibilität und Komfort, spart Kosten und entlastet die Umwelt.

Alle Schreibgeräte von SCHNEIDER mit "PlugPlay"-System lassen sich mit den Kugelschreiber-Minen EXPRESS 735, 740, 775 oder mit der Gel-Mine Gelion 39 spielend einfach nachrüsten.

Weitere Informationen:
Farbe Schaft:
blau
Farbe:
blau
Ausführung:
Druckkugelschreiber
Schriftfarbe:
blau
Minentyp:
Kugelschreibermine
Material Clip:
Stahl
Material Schaft:
Kunststoff
Nachfüllbar:
Ja
Anzahl Stück:
20
Strichbreite:
1 mm
Dokumentenecht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 67881, 67881-SW81, Kulli, Stift, Schreiber, Schneider, Schreibgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 8,04*
€ 12,54*
3 Tage
61
€ 2,90*
ab € 12,22*
€ 18,14*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 12,67*
€ 18,75*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.