Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-Fass ohne Deckel, 15 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-68016
Hersteller:
     CurTec
Herst.-Nr.:
     4515-60-004
EAN/GTIN:
     4250510979051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass

Hervorragend geeignet für flüssige, pastöse oder pulverisierte Chemikalien sowie für Lebensmittel u.v.m. Wasserdampfdicht durch spezielle Gummidichtungen und lebensmittelrechtlich unbedenklich. Max. Fülltemperatur 80-° C. Der Inhalt muss auf 30-° C abgekühlt sein, bevor man die Verpackung verschliessen und stapeln kann. Verpackungen haben die UN-Zertifizierung X/Y/Z und sind für den internationalen Transport von festen Gefahrgütern auf allen Verkehrswegen zugelassen.

  • Öffnen und Schliessen mit nur einer Viertelumdrehung
  • ineinander stapelbar
  • Deckel ist nach dem Klicken des Siegelkopfes gesichert (nicht im Lieferumfang)
  • sehr gute Stand- und Stapelfähigkeit
  • einfache Befüllung und Entleerung durch abnehmbaren Deckel
  • leichte Reinigung bei Mehrwegeinsatz
  • aus HDPE = Polyethylen hoher Dichte
  • seitliche Griffmulden oder Tragegriffe, bis 60 Liter
  • auch für flüssige, gefährliche Stoffe zugelassen
  • Aussen-Ø: 338 mm


Deckel (separat bestellen)
Plombe (separat bestellen)

Weitere Informationen:
Gefahrstoffgeeignet:
Ja
Recyclebar:
Ja
Volumen:
15 l
Griff:
Griffmulde oder Tragegriff
Wasserdicht:
Ja
Aussenhöhe:
297 mm
Material Dichtung:
Gummi
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Aussendurchmesser:
333 mm
Leitfähig:
Nein
Höhe:
297 mm
Nestbar:
Ja
Behältertyp:
Tonne
Durchmesser:
333 mm
Inhalt:
15 l
Zertifikate:
UN-1H2/X14/Y21/Z30/S/--/NL/CURTEC 3278
Farbe:
natur
Fahrbar:
Nein
Deckel:
optional
Lieferumfang:
HDPE-Fass
Typ:
Fass, 15 Liter
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Gefahrstofftyp:
Chemikalien; Flüssigkeiten; Öl
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Auslauf:
Nein
Deckeltyp:
Verschlussdeckel
Gewicht:
0.798 kg
Unterbau:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, Luft- und wasserdichtes Fass, Luftdichtes Fass, Wasserdichtes Fass, deckel-fass pe, deckel fass, deckelfass 15 l, 68016, 68016-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 18,57*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 16,42*
€ 22,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.